品番 : EA353CM-77
品名 : [M] 手袋(合成皮革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平に摩擦軽減パッド付
仕様
用途 | 造園・森林作業、手工具・電動工具 作業、アウトドア作業に |
材質 | 手の平:合成皮革、 手の甲:ナイロンメッシュ |
---|---|---|---|
サイズ | M | 全長 | 205mm |
厚み | 0.6mm | 掌周り | 205mm |
中指長さ | 90mm | 重量 | 73g(Lサイズで) |
袖口 | マジックテープ止め | ||
手の平に摩擦軽減パッド付 | |||
指先補強付 | |||
柔軟で通気性の良いデザイン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/19 17:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353CM-77 [M] 手袋(合成皮革) |
EA353CM-79 [XL] 手袋(合成皮革) |
メイン画像
拡大
.jpg)