品番 : EA353GC-13A
品名 : [L] 作業手袋(タッチスクリーン対応)
仕様
| サイズ | L | 全長 | 228mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 215mm | 中指長さ | 88mm |
| 厚み | 3.2mm | 材質 | スパンデックス、合成皮革 |
| カラー | カモフラージュ | ||
| 合成素材の掌部分は柔らかく快適なつけ心地です。 | |||
| パッド入りのナックル部分により衝撃から保護します。 | |||
| 指先に施された凹凸加工により、耐摩耗性が向上しています。 | |||
| 伸縮性のある袖口には、滑りにくいプルオンタブを備えています。 | |||
| マジックテープ止め | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/10 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GC-12A [M] 作業手袋(タッチスクリーン対応) |
| EA353GC-13A [L] 作業手袋(タッチスクリーン対応) |
| EA353GC-14A [XL] 作業手袋(タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
