品番 : EA353GC-18A
品名 : [L] 作業手袋
仕様
| サイズ | L | 全長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 215mm | 中指長さ | 90mm |
| 厚み | 3.2mm | 材質 | スパンデックス |
| カラー | 黒 | ||
| 指先をカットすることで、手袋の構造を損なうことなく「指なし」グローブに簡単に変えることができます。 | |||
| テリーワイプの親指部分は、顔の汗や汚れをやさしく拭き取るのに役立ちます。 | |||
| 手のひら、指、指関節部分にパッドが施されており、衝撃から保護します。 | |||
| 掌部分は合成素材を使用することで、耐摩耗性と耐引裂性を向上させています。 | |||
| 袖口には医療グレードのマジックテープと、滑りにくいプルオンタブを備えています。 | |||
| マジックテープ止め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/12 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GC-17A [M] 作業手袋 |
| EA353GC-18A [L] 作業手袋 |
| EA353GC-19A [XL] 作業手袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
