詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353GC-21

品名 : [M] 作業手袋(すべり止め付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します

仕様

マジックテープ止
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。
耐摩耗性に優れた指先パッド付
サイズ M 全長 230mm
厚み 0.6mm 掌周り 210mm
中指長さ 95mm 材質 合成皮革、シリコンゴム
追加説明
カタログ価格

4,170 (税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 07:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353GC-41
  • 品番

    EA353GC-41

  • コメント

    違い:滑り止めなし・材質等

バリエーション一覧
EA353GC-21 [M] 作業手袋(すべり止め付)
EA353GC-23 [XL] 作業手袋(すべり止め付)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top