品番 : EA353GC-63
品名 : [LL] ラテックスゴム手袋
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
グリップ部分はエンボス加工されています
仕様
サイズ | LL | 全長(mm) | 360 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 100 |
厚み | 1㎜ | カラー | オレンジ |
材質 | 表:ラテックスゴム 裏:綿フロック |
||
丈夫なラテックスゴム製 | |||
長めの袖で腕を液体や薬品から守ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353GC-61 [M] ラテックスゴム手袋 |
EA353GC-62 [L] ラテックスゴム手袋 |
EA353GC-63 [LL] ラテックスゴム手袋 |
拡大