品番 : EA353GE-32
品名 : [L] 手袋(耐衝撃)
手袋をしたままタッチパネルを操作できます
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 241 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 214 | 中指長さ(mm) | 88 |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | 合成皮革 |
| タッチスクリーン対応 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用 | |||
| 耐摩耗性、耐久性に優れています。 | |||
| 衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。 | |||
| 手のひら内側には編み込み合成皮革素材を使用しており、柔らかく快適な着用感です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/11/07 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353GE-31 [M] 手袋(耐衝撃) |
| EA353GE-32 [L] 手袋(耐衝撃) |
| EA353GE-33 [XL] 手袋(耐衝撃) |
ウェブカタログ画像
拡大
