品番 : EA353J
品名 : [L] 手袋(牛革/10双)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
リーズナブルな床革手袋です
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 235 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 1.2mm | 入数 | 10双 |
| 材質 | 牛床革 | ||
| 鉄鋼、溶接、土木、自動車関連業用 | |||
| 洗濯可能 | |||
| インナーなし | |||
| 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。 | |||
| 本品を使用して回転部分を伴う機械などでの作業は避けてください。 | |||
| 感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,040 円(税抜)/ 7,744 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0090ページ 2255ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353J-1 [L] 手袋(牛床革) |
| EA353J [L] 手袋(牛革/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10双入

