詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353J-17

品名 : [M] 手袋(牛革)

仕様

材質 手の平:牛床革、
手の甲:牛本革
用途 電気工事、建築、運送作業等に
マジックテープ止
サイズ M 全長 205mm
厚み 1.2mm 掌周り 215mm
中指長さ 75mm
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 137

(2024/04/28 16:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2295ページ

代替品

EA353C-66
  • 品番

    EA353C-66

  • コメント

    M サイズ 牛床革 オイル加工

メイン画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top