品番 : EA353C-66
品名 : [M] 手袋(オイル加工/牛床革)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
特殊オイルウォッシャブル加工
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | 牛床革 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長 | 225mm |
| 厚み | 1.2mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 85mm | ||
| 親指付け根に床革当て付 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 特殊オイルウォッシャブル加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-66 [M] 手袋(オイル加工/牛床革) |
| EA353C-67 [L] 手袋(オイル加工/牛床革) |
| EA353C-68 [LL] 手袋(オイル加工/牛床革) |
