詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-68

品名 : [LL] 手袋(オイル加工/牛床革)

特殊オイルウォッシャブル加工

仕様

メーカー ESCOオリジナル 材質 牛床革
サイズ LL 全長 230mm
厚み 1.2mm 掌周り 230mm
中指長さ 95mm
親指付け根に床革当て付
マジックテープ止
特殊オイルウォッシャブル加工
追加説明
カタログ価格

945 (税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 170

(2026/09/14 13:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2195ページ
バリエーション一覧
EA353C-66 [M] 手袋(オイル加工/牛床革)
EA353C-67 [L] 手袋(オイル加工/牛床革)
EA353C-68 [LL] 手袋(オイル加工/牛床革)
メイン画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top