品番 : EA354A-51
品名 : [L] 手袋(滑り止め付・男性用)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | 307 |
|---|---|---|---|
| ゲージ | 10 | 全長 | 230mm |
| サイズ | L(男性用) | 材質 | 表:ポリエステル、裏:綿 すべり止め:天然ゴム |
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 80mm |
| 特長 | 滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/06/14 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354A-51 [L] 手袋(滑り止め付・男性用) |
| EA354A-52 [M] 手袋(滑り止め付・女性用) |

