品番 : EA354AA-124
品名 : [LL] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 5001H-LL |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 178 | 中指長さ(mm) | 96 |
| 材質 | 綿(塩化ビニル滑り止め) | 厚み(mm) | 0.6 |
| 入数 | 6双 | 仕様 | 左右有り/マチ付き/3本飾り付き/手袋プラホック付き/PVC滑り止め付き |
| 用途 | 警察、観光バス等の商業運転用に好適です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AA-121 [S] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) |
| EA354AA-122 [M] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) |
| EA354AA-123 [L] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) |
| EA354AA-124 [LL] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数6双
