品番 : EA354AA-81
品名 : [SS] 手袋(薄手・ナイロン・マチ付/12双)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 8000-SS |
|---|---|---|---|
| サイズ | SS | 全長(mm) | 200 |
| 掌周り(mm) | 156 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | ナイロン |
| 入数 | 12双 | ||
| マチ付 | |||
| 親指をオフセットしたフィット感に優れる左右別タイプの高密度ナイロン手袋 | |||
| 品番によりリストカラーが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 04:44現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数12双

