品番 : EA354AB-127
品名 : [L/270mm] 手袋(厚手・天然ゴム張り)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 346 |
---|---|---|---|
商品名 | メジャーローブサーモ | サイズ | L |
全長 | 270mm | 厚み | 2.6mm |
掌周り | 217mm | 中指長さ | 81mm |
カラー | 本体:イエロー 裾:ベージュ |
材質 | 表:天然ゴム、 裏:アクリル・ポリエステル |
土や水が入りにくいナックルコートタイプ。 | |||
滑り止め加工 | |||
冬の屋外作業に(防寒用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 20:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354AB-127 [L/270mm] 手袋(厚手・天然ゴム張り) |
EA354AB-128 [LL/280mm] 手袋(厚手・天然ゴム張り) |
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。