品番 : EA354AB-169
品名 : [LL/265mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 322 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メジャーローブフィット | サイズ | LL |
| 全長(mm) | 265 | 掌周り(mm) | 192 |
| 中指長さ(mm) | 78 | 入数 | 3双 |
| 材質 | 樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:ナイロン、綿 |
厚み(mm) | 1.4 |
| カラー | グレー | 用途 | ガーデニング、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、酪農、収穫、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など |
| 特殊すべり止め加工をしており、グリップ力に優れます。 | |||
| 手のひら、指に環境にやさしい天然ゴムをコーティングした、柔らかで丈夫な手袋です。 | |||
| 細かな凹凸のスベリ止めが、縦横無尽のスベリを抑え、ノンスリップ編が手袋の中で手がすべるのを防ぎます。 | |||
| 手によくフィットし、細かな作業に適しています。 | |||
| 甲部は通気性がよく、長時間作業でもムレにくく快適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-166 [S/235mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双 |
| EA354AB-167 [M/245mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双 |
| EA354AB-168 [L/255mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双 |
| EA354AB-169 [LL/265mm] 手袋(天然ゴム張り/高グリップ/3双 |
ウェブカタログ画像
拡大


※3双入