品番 : EA354AB-177
品名 : [L/260mm] 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 187 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 236 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 入数 | 3双 | 材質 | 樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:100%メリヤス |
| 厚み(mm) | 1.5 | カラー | ブラウン |
| 用途 | 農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸などに。 | ||
| 天然ゴムをコーティングしている為、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。 | |||
| 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。 | |||
| 防臭加工を施しており、イヤな臭いを寄せ付けず、抗菌作用もあります。 | |||
| 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 | |||
| 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※3双入
