詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-16

品名 : [M/210mm] 手袋(綿・導電性繊維)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 勝星産業 型番 Q-029
2本編
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
材質 繊維部:綿、
指先部分:導電性繊維、
樹脂部:塩化ビニール
ゲージ 10
綿混
全長 210mm サイズ M
掌周り 165mm 中指長さ 75mm
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/09 02:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354AC-21
バリエーション一覧
EA354AC-16 [M/210mm] 手袋(綿・導電性繊維)
EA354AC-17 [L/230mm] 手袋(綿・導電性繊維)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top