詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-56

品名 : [S/205mm] 手袋(ナイロン・ウレタンコート/10双)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 D-331
サイズ S 全長(mm) 205
掌周り(mm) 160 中指長さ(mm) 75
厚み 1.4mm 材質 繊維部:ナイロン
樹脂部:ポリウレタン
カラー 本体:ブルー
手首:ホワイト
ゲージ 13
用途 梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業など 入数 10双
凸凹編み
手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく指の折り曲げもスムーズに行えます。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減。
品番によりリストカラーが異なります。
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 22:53現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354AC-56 [S/205mm] 手袋(ナイロン・ウレタンコート/10双)
EA354AC-57 [M/210mm] 手袋(ナイロン・ウレタンコート/10双)
EA354AC-58 [L/220mm] 手袋(ナイロン・ウレタンコート/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※画像はEA354AC-57(Mサイズ)です。サイズによりリストカラーが異なります。
  • 入数10双\n※画像はEA354AC-57(Mサイズ)です。サイズによりリストカラーが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top