品番 : EA354AE-101B
品名 : [フリー/130mm]手袋・インナー(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0950 |
---|---|---|---|
サイズ | フリー | 材質 | 繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他 |
用途 | ムレ対策、クリーンルーム内の作業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業 | 全長 | 130mm |
厚み | 0.7mm | 厚さ | 0.7mm |
掌周り | 160mm | 中指長さ | 32mm |
手の平幅 | 160mm | 入数 | 2枚 |
指先部分をカットしている為、指先感覚が必要な作業にも適しています。 | |||
ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用できます。 |
|||
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354AE-101B [フリー/130mm]手袋・インナー(2枚) |
EA354AE-101 [フリー/130mm]手袋・インナー(10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
●入数:2枚