品番 : EA354AE-162
品名 : [L/195mm] 手袋・インナー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MX300EX |
---|---|---|---|
サイズ | L | カラー | 本体:ホワイト 裾:ブラック |
材質 | ナイロン100% | 全長 | 195mm |
入数 | 1双入り | 厚み | 0.7mm |
掌周り | 160mm | 中指長さ | 73mm |
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 14:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
バリエーション一覧 |
---|
EA354AE-161 [M/190mm] 手袋・インナー |
EA354AE-162 [L/195mm] 手袋・インナー |
EA354AE-61 [M/190mm] 手袋・インナー(10双) |
EA354AE-62 [L/195mm] 手袋・インナー(10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズによって裾の色は異なります。