品番 : EA354AE-166
品名 : [M/235mm] 手袋・インナー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MX306EX |
---|---|---|---|
サイズ | M | カラー | 本体:ホワイト 裾:ホワイト |
材質 | ナイロン100% | 全長 | 235mm |
入数 | 1双入り | 厚み | 0.7mm |
掌周り | 155mm | 中指長さ | 70mm |
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 11:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
バリエーション一覧 |
---|
EA354AE-166 [M/235mm] 手袋・インナー |
EA354AE-167 [L/240mm] 手袋・インナー |
EA354AE-66 [M/235mm] 手袋・インナー(10双) |
EA354AE-67 [L/240mm] 手袋・インナー(10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズによって裾の色は異なります。