詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AE-191

品名 : [フリー/170mm]手袋・インナー(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 B0905
サイズ フリー 材質 繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他
用途 ムレ対策、クリーンルーム内の作業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業 全長 170mm
厚み 0.5mm 厚さ 0.5mm
掌周り 170mm 中指長さ 65mm
手の平幅 170mm 特長 吸放湿性に優れたナイロン糸を採用しています。長繊維を使用しているため、手袋からの発塵を抑えます。
入数 2枚
吸放湿性に優れています。
ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 00:04現在)

商品入数 2 販売単位 PK
バリエーション一覧
EA354AE-191 [フリー/170mm]手袋・インナー(2枚)
EA354AE-91 [フリー/170mm]手袋・インナー(20枚)
ウェブカタログ画像
※入数:2枚
  • ※入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top