品番 : EA354AE-196
品名 : [M/165mm] 手袋・インナー(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0910 |
---|---|---|---|
サイズ | M | カラー | 本体:ホワイト 手首:ライトブルー |
材質 | 繊維部分:ナイロン、ポリエステル、その他 | 用途 | ムレ対策、クリーンルーム内の作業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業 |
全長 | 165mm | 厚み | 0.7mm |
厚さ | 0.7mm | 掌周り | 160mm |
中指長さ | 63mm | 手の平幅 | 160mm |
入数 | 2枚 | ||
ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用可能 | |||
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
バリエーション一覧 |
---|
EA354AE-196 [M/165mm] 手袋・インナー(2枚) |
EA354AE-197 [L/180mm] 手袋・インナー(2枚) |
EA354AE-96 [M/165mm] 手袋・インナー(20枚) |
EA354AE-97 [L/180mm] 手袋・インナー(20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、リスト部分の色が変わります。