品番 : EA354BD-114
品名 : [XL/305mm] 手袋(ニトリルゴム/1双)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 305 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 254 | 中指長さ(mm) | 95 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.23 |
| 軽量な素材で手の負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-111 [S/305mm] 手袋(ニトリルゴム/1双) |
| EA354BD-114 [XL/305mm] 手袋(ニトリルゴム/1双) |
