詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-143

品名 : [L/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ L 材質 ニトリルゴム
カラー グリーン 全長(mm) 240
厚み(mm) 0.1 掌周り(mm) 205
中指長さ(mm) 78
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に最適です。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/07 14:05現在)

商品入数 100 販売単位

代替品

EA354BD-133
  • 品番

    EA354BD-133

  • コメント

    厚み:0.06mm 200枚入り

バリエーション一覧
EA354BD-141 [S/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚)
EA354BD-143 [L/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚)
EA354BD-144 [XL/240mm] 手袋(ニトリル・生分解・粉無/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top