品番 : EA354BD-29
品名 : [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 300 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.38 | 材質 | ニトリルゴム(梨地) |
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 78mm |
| 内側フロック加工 | |||
| 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 | |||
| 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 | |||
| エルゴノミックデザイン | |||
| 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/11/10 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-29 [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム) |
| EA354BD-30 [M/300mm] 手袋(ニトリルゴム) |
| EA354BD-31 [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム) |
| EA354BD-32 [XL/300mm] 手袋(ニトリルゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
