品番 : EA354BD-50
品名 : [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい手袋です
仕様
材質 | ニトリルゴム100% | 厚さ | 0.1mm |
---|---|---|---|
全長 | 240mm | サイズ | S |
入数 | 100枚入り | ||
パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) | |||
ロールカフ | |||
左右兼用 | |||
生分解性に優れた手袋です。 | |||
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 | |||
独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 | |||
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 | |||
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 | |||
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 14:11現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354BD-50 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) |
EA354BD-51 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) |
EA354BD-53 [XL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)