詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BD-51F

品名 : [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい手袋です

仕様

材質 ニトリルゴム100% 厚さ 0.1mm
全長 240mm サイズ M
入数 100枚入り
パウダーなし
ロールカフ
左右兼用
生分解性に優れた手袋です。
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。
独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
追加説明
カタログ価格

4,360 (税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 17:28現在)

商品入数 100 販売単位

代替品

EA354GA-28B
バリエーション一覧
EA354BD-50F [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354BD-51F [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354BD-52F [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354BD-53F [XL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top