品番 : EA354BD-64A
品名 : [XL/305mm] 手袋(ニトリルゴム/生分解性)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | XL | 材質 | ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 305 | 掌周り(mm) | 254 |
| 中指長さ(mm) | 95 | 厚み(mm) | 0.23 |
| 裏地なし | |||
| 耐摩耗、耐油、耐水、耐薬品性 | |||
| 生分解性で環境に優しいです。 | |||
| 視認性に優れています。 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BD-61A [S/305mm] 手袋(ニトリルゴム/生分解性) |
| EA354BD-62A [M/305mm] 手袋(ニトリルゴム/生分解性) |
| EA354BD-63A [L/305mm] 手袋(ニトリルゴム/生分解性) |
| EA354BD-64A [XL/305mm] 手袋(ニトリルゴム/生分解性) |
ウェブカタログ画像
拡大

