品番 : EA354BH
品名 : [2L/580mm] 手袋(厚手・天然ゴム製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の部分は細かい凹凸処理がされています
仕様
材質 | 天然ゴム | サイズ | 2L |
---|---|---|---|
全長 | 580mm | 厚み | 1.17mm |
掌周り | 280mm | 中指長さ | 85mm |
目安の長さ | 幅:130mm 親指丈:70mm 人差指丈:80mm 薬指丈:80mm 小指丈:70mm ※目安ですので、誤差がある場合がございます。 |
重量 | 約440g(1双当り) |
ロールカフ | |||
手の部分は細かい凹凸処理がされています。 | |||
インナー手袋をご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354BH [2L/580mm] 手袋(厚手・天然ゴム製) |
EA354BH-11 [3L/580mm] 手袋(厚手・天然ゴム製) |