品番 : EA354BJ-51
品名 : [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
26/05/01 ●食品衛生法適合ではありません。(No.57 1254)
仕様
| メーカー | オカモト | 商品名 | メンテナンスグローブNEO |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長 | 240mm |
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 80mm |
| 厚み | 0.17 | 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 50枚 | ||
| 油、薬品に強く少し厚めタイプでもあり、機械メンテナンス等の作業に最適です。 | |||
| 表面に特殊なエンボス加工が施されており、油がついた部品や工具もしっかり保持する優れたグリップ力 | |||
| 粉なし(パウダーフリー) | |||
| 左右兼用タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2203ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BJ-51 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354BJ-52 [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
| EA354BJ-53 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大


※50枚入