詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BN-12B

品名 : [M/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 69322
商品名 プロテクガード サイズ Mサイズ:
手のひらの幅:95mm
全長:250mm
掌周り:198mm
中指長さ:83mm
厚み 0.07mm 材質 ニトリルゴム
ブルー 入数 100枚
全面エンボス加工で、滑りにくく、作業性に優れています。
食品加工向けに適したブルーニトリルグローブ
高い強度、高い伸縮性
パウダーフリー・ラテックスフリー・左右兼用
優れた耐油性
抜群の装着感・フィット感
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/07 14:05現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2202ページ

代替品

EA354DJ-12
  • 品番

    EA354DJ-12

  • コメント

    変更点:メーカー,厚みなど

バリエーション一覧
EA354BN-11B [S/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354BN-12B [M/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354BN-13B [L/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
※入数:100枚
  • ※入数:100枚
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top