品番 : EA354BN-13C
品名 : [L/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 69332 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード ブルーニトリルグローブ | 用途 | ・精密作業やメンテナンス作業 ・食肉や水産物の加工作業 ・調理加工や食品の取り扱い ・実験操作・分析作業 ・部品の組み立て、ピッキング作業 |
| サイズ | L | 全長 | 250mm |
| 掌周り | 224mm | 中指長さ | 84mm |
| 厚み | 指先:0.12mm 手のひら:0.1mm |
材質 | ニトリルゴム |
| 色 | ブルー | 入数 | 100枚 |
| 厚さ0.1mmの薄手設計でありながら高い強度と伸縮性 | |||
| 食品加工向けに適したブルーニトリルグローブ | |||
| すべりにくく、作業性に優れた全面エンボス加工 | |||
| 耐油性に優れています。 | |||
| ラテックスフリー・パウダーフリー | |||
| 左右兼用 | |||
| 未滅菌(使い捨て) | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/20 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BN-11C [S/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354BN-12C [M/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354BN-13C [L/250mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です