詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BN-1E

品名 : [S/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 69215
商品名 プロテクガード ライトブルーニトリルグローブ 用途 ・精密作業やメンテナンス作業
・食肉や水産物の加工作業
・調理加工や食品の取り扱い
・実験操作・分析作業
・部品の組み立て、ピッキング作業
サイズ S 全長 230mm
掌周り 172mm 中指長さ 70mm
厚み 指先:0.14mm
手のひら:0.1mm
材質 ニトリルゴム
色 ブルー 入数 150枚
厚さ0.1mmの薄手設計でありながら高い強度と伸縮性
耐摩耗性と耐油性に優れています。
内面処理によりスムーズな装着
指先エンボス加工でつかみやすい
1枚ずつ取り出しやすい梱包
ラテックスフリー・パウダーフリー
左右兼用
ピンホール品質基準:AQL 1.5
食品衛生法適合品
RoHS適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/20 07:21現在)

商品入数 150 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA354BN-1E [S/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚)
EA354BN-2E [M/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚)
EA354BN-3E [L/230mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/150枚)
ウェブカタログ画像
※150枚入り
※画像は代表画像です
  • ※150枚入り\n※画像は代表画像です
  • 高い強度と伸縮性

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top