品番 : EA354BR-3A
品名 : [L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | MAX-2600 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 285 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み | 0.08mm |
| 重量 | 約700g(100枚入り) | カラー | 乳白色 |
| 用途 | クリーンルーム内作業 | 入数 | 100枚 |
| クラス100対応品 | |||
| 左右兼用 | |||
| 可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ | |||
| パウダー無し | |||
| 指先エンボス加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/07 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BR-2A [M/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354BR-3A [L/285mm] 手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
