品番 : EA354BV-2A
品名 : [M/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
着脱しやすいタイプです
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.13mm | 材質 | ラテックスゴム |
| パウダー有り | |||
| 優れた強度 | |||
| 快適なフィット感 | |||
| 着脱しやすいタイプです。 | |||
| 左右兼用 | |||
| ロールカフ | |||
| 使い捨て用天然ゴム手袋 | |||
| 強度、耐久性、器用さ、感触が優れている。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BV-1A [S/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚) |
| EA354BV-2A [M/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚) |
| EA354BV-3A [L/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

