詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BW-22

品名 : [L/457mm] 手袋・化学薬品用(ネオプレンゴム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手先の感覚が良く作業性に優れた手袋です

仕様

材質 ネオプレン サイズ L
全長 457mm 厚み 0.76mm
掌周り 280mm 中指長さ 85mm
エルゴノミックデザイン
ライナーなし
インナー手袋を利用して下さい。
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 15:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354BM-2
  • 品番

    EA354BM-2

  • コメント

    違い:厚み・掌周り・中指の長さ

バリエーション一覧
EA354BW-21 [M/457mm] 手袋・化学薬品用(ネオプレンゴム)
EA354BW-22 [L/457mm] 手袋・化学薬品用(ネオプレンゴム)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top