品番 : EA354BW-73
品名 : [XL/355mm] 手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム)
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 355 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 254 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み(mm) | 0.71 | カラー | ブラック |
| 材質 | ブチルゴム | ||
| 厚手 | |||
| 裏地なし | |||
| ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。 | |||
| 粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。 | |||
| EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合 | |||
| ※パウダーフリーではありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/19 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BW-72 [L/355mm] 手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム) |
| EA354BW-73 [XL/355mm] 手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
