品番 : EA354C-14
品名 : [フリー/180mm] 手袋・インナー(ナイロン/OD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
13ゲージ | |||
材質 | ナイロンレオナ66 | 特長 | 薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出 |
---|---|---|---|
サイズ | フリー | 全長 | 約180mm |
厚み | 0.8mm | 掌周り | 145mm |
中指長さ | 65mm | ||
革手袋、ビニール手袋のインナー用としてもご使用いただけます。 | |||
カラー | オリーブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354C-12 [フリー/180mm] 手袋・インナー(ナイロン/ブラック) |
EA354C-14 [フリー/180mm] 手袋・インナー(ナイロン/OD) |