品番 : EA354DC-32
品名 : [L/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス | サイズ | L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約260mm | 厚み | 0.9mm |
| 掌周り | 240mm | 中指長さ | 76mm |
| 食品衛生法適合 | |||
| 耐油、耐突刺、耐摩耗に優れ、滑り止め加工が施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DC-31 [M/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス) |
| EA354DC-32 [L/260mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス) |
| EA354DC-41 [M/300mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス) |
| EA354DC-43 [LL/300mm] 手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス) |

