品番 : EA354DD-46
品名 : [M/300mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)
仕様
メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブH202 |
---|---|---|---|
材質 | シリコン | サイズ | M |
全長 | 300mm | 厚み | 0.35mm |
掌周り | 224mm | 中指長さ | 74mm |
カラー | 透明 | ||
薄く柔らかい為、精密作業に最適。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/09 02:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2299ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354DD-46 [M/300mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製) |
EA354DD-47 [L/300mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製) |