品番 : EA354DS-24
品名 : [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 280 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 125 | 中指長さ(mm) | 86 |
| 材質 | ポリエチレン(ダブルエンボス加工) | 厚み(mm) | 0.033 |
| 入数 | 200枚 | ||
| 左右兼用 | |||
| 抗菌仕様 | |||
| パウダー無 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 特殊なWエンボス加工。強いグリップ力とソフトでずれにくい素材は、指先までフィットし細かな作業に最適です。 | |||
| 青色の素材で異物混入対策に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DS-22 [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚) |
| EA354DS-23 [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚) |
| EA354DS-24 [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※200枚入
