詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-102

品名 : [L] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ L 全長(mm) 260
掌周り(mm) 205 中指長さ(mm) 90
厚み 0.6mm 材質 樹脂部:ポリウレタン、
繊維部:高強度ポリエチレン
ANSI規格 耐切創レベルA4
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
15ゲージ
ポリウレタンコーティング
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 05:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354HB-13
  • 品番

    EA354HB-13

  • コメント

    違い:耐切創レベル、厚み、全長等

バリエーション一覧
EA354E-101 [M] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
EA354E-102 [L] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
EA354E-103 [XL] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top