品番 : EA354E-113
品名 : [XL] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 260 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン、 繊維部:高強度ポリエチレン |
| ANSI規格 耐切創レベルA3 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 15ゲージ | |||
| ポリウレタンコーティング | |||
| 優れたグリップ力と柔軟性により、長時間の作業でも手の疲労を軽減します。 優れたグリップ力と柔軟性により、長時間の作業でも手の疲労を軽減します。 優れたグリップ力と柔軟性により、長時間の作業でも手の疲労を軽減します。 優れたグリップ力と柔軟性により、長時間の作業でも手の疲労を軽減します。 |
|||
| 切創・引き裂き・摩耗に対する優れた保護性能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-111 [M] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-112 [L] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-113 [XL] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大

