品番 : EA354E-15A
品名 : [M] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/04/30 (誤)EN388規格 耐切創レベル5 (正)ANSI規格 耐切創レベルA4 (No.56 1160)
手の平はラテックスゴム加工(強度、伸縮性があります)
仕様
| サイズ | Mサイズ | 材質 | ケブラー、ステンレス繊維 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 厚み | 1.1mm |
| 掌周り | 210mm | 中指長さ | 85mm |
| 重量 | 91g | ||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| 13ゲージ | |||
| 手の平、指先はラテックスゴムコーティング。 強度、伸縮性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-15A [M] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス) |
| EA354E-15B [L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大

