品番 : EA354E-63
品名 : [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| EU規格CE EN388耐切創レベル3 | |||
| 厚み | 1.3mm | ||
|---|---|---|---|
| 指先、手の平にニトリルゴムをコーティングしているため、摩耗強度に優れています。 | |||
| 耐切創性に優れています。 | |||
| サイズ | L | 掌周り(mm) | 195 |
| 中指長さ(mm) | 85 | 全長 | 240mm |
| 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ケブラー |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/27 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-62 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー) |
| EA354E-64 [LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大

