品番 : EA354E-91
品名 : [M] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応)
仕様
| サイズ | M | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:高強度ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 250 | 掌周り(mm) | 205 |
| 中指長さ(mm) | 80 | 厚み | 0.5mm |
| ANSI規格 耐切創レベルA3 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 18ゲージ | |||
| ニトリルゴムコーティング | |||
| 摩耗しやすい親指の付け根部分には補強加工が施されており、耐久性に優れています。 | |||
| 軽量で高い柔軟性を保ちながら、しっかりと手を守る切創耐性を実現しました。 | |||
| 快適な装着感と優れた操作性が求められる作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/23 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-91 [M] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-92 [L] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-93 [XL] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大

