品番 : EA354EH-74
品名 : [LL/人差し指用] 指サック
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 4008-LL(人差し指) |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 内径:56 高さ:62 |
用途 | 人差し指用 |
| サイズ | LL | 材質 | ポリエステル(PUコーティング) |
| 入数 | 1個 | ||
| 指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。 | |||
| 全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
