品番 : EA354EH-82
品名 : [人差し指用] 指サック(女性用)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 4009-W(人差し指) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 女性人差し指用 | サイズ(mm) | 内径:64 高さ:62 |
| 材質 | マイクロファイバー、パイルゴム | 色 | グリーン |
| 指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。 | |||
| マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/16 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1794ページ 2201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354EH-81 [ 親指用 ] 指サック(女性用) |
| EA354EH-82 [人差し指用] 指サック(女性用) |
| EA354EH-91 [ 親指用 ] 指サック(男性用) |
| EA354EH-92 [人差し指用] 指サック(男性用) |
ウェブカタログ画像
拡大
人差し指用
