品番 : EA354EK-21
品名 : [M]224mm 手袋(ナイロン・ニトリルゴムコート)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4215481 |
---|---|---|---|
商品名 | ねこの手 | サイズ | M |
全長(mm) | 224 | 掌周り(mm) | 169 |
中指長さ(mm) | 76 | 厚み | 1.0mm |
材質 | ナイロン/発泡ニトリルゴム | 仕様 | ライナー/ナイロン、 コーティング /発泡ニトリルゴム |
入数 | 1双 | ||
組立作業、配線作業、その他手先の細かな作業に適しています | |||
耐滑性手袋の特徴 | 1.優れたグリップ力を発揮 2.ソフトな感触と伸縮性で手にフィット 3.通気性、透湿性に優れている |
||
油にも滑りにくい | |||
むれにくい | |||
関節部を緩く編んだ特殊製法 | |||
つかれにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/21 23:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2283ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354EK-21 [M]224mm 手袋(ナイロン・ニトリルゴムコート) |
EA354EK-22 [L]248mm 手袋(ナイロン・ニトリルゴムコート) |
拡大